Riferimenti
Chiaravalli:20119036
Rubix:160000000480939
Produttore:20119036
EAN:8054652052742

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 36 |
Dettagli del prodotto : 20119036-CORONA 3/4X7/16 Z 36 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3060 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 36 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Catena | iso 3/4x7/16 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione