Riferimenti
Chiaravalli:20209026
Rubix:160000000480515
Produttore:20209026
EAN:8054652056580

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 26 |
Dettagli del prodotto : 20209026-CORONA 3/8X7/32 Z 26 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 480 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 26 |
| Codice ISO | 06b-2 |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Catena | iso 3/8x7/32 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione