Riferimenti
Chiaravalli:20115030
Rubix:160000000480796
Produttore:20115030
EAN:8054652051981

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 30 |
Dettagli del prodotto : 20115030-CORONA 5/8X3/8 Z 30 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1190 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 30 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Catena | iso 5/8x3/8 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione