877903-CORONA 1/2X5/16 Z 52 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D08B1052
Rubix:999200100129615
EAN:3660338314797
877903-CORONA 1/2X5/16 Z 52 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti52
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 877903-CORONA 1/2X5/16 Z 52 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 08B1 Simplex - 52 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti52
Codice ISO08b-1
Diametro di orientamento210,34 mm
Diametro esterno216,1 mm
Larghezza totale7,2 mm
Diametro del foro20 mm
Diametro del mozzo20 mm
11,76 IVA esclusa
/ Unità
14,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione