Riferimenti
Chiaravalli:20131014
Rubix:160000000479216
Produttore:20131014
EAN:8054652053930

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 14 |
Dettagli del prodotto : 20131014-CORONA 1 1/4 Z 14 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1940 g |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 14 |
| Codice ISO | 20b-1 |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Catena | iso 1"1/4 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione