Riferimenti
Chiaravalli:20209033
Rubix:160000000480522
Produttore:20209033
EAN:8054652056658

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 33 |
Dettagli del prodotto : 20209033-CORONA 3/8X7/32 Z 33 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 820 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 33 |
| Codice ISO | 06b-2 |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Catena | iso 3/8x7/32 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione