Riferimenti
Chiaravalli:20219015
Rubix:160000000480988
Produttore:20219015
EAN:8054652058546

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 15 |
Dettagli del prodotto : 20219015-CORONA 3/4X7/16 Z 15 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Catena | iso 3/4x7/16 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione