878304-CORONA 3/4X7/16 Z 48 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D12B1048
Rubix:999200100130015
EAN:3660338318801
878304-CORONA 3/4X7/16 Z 48 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti48
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878304-CORONA 3/4X7/16 Z 48 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 12B1 Simplex - 48 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti48
Codice ISO12b-1
Diametro di orientamento291,27 mm
Diametro esterno300,1 mm
Larghezza totale11,1 mm
Diametro del foro25 mm
Diametro del mozzo25 mm
€ 27,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore