878291-CORONA 3/4X7/16 Z 35 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:D12B1035
Rubix:999200100130002
EAN:3660338318672
878291-CORONA 3/4X7/16 Z 35 SEMPLICE C
Riepilogo info tecniche
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti35
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 878291-CORONA 3/4X7/16 Z 35 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 12B1 Simplex - 35 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti35
Codice ISO12b-1
Diametro di orientamento212,52 mm
Diametro esterno221 mm
Larghezza totale11,1 mm
Diametro del foro25 mm
Diametro del mozzo20 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,37 IVA esclusa
/ Unità
18,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione