Riferimenti
Chiaravalli:20125009
Rubix:160000000481050
Produttore:20125009
EAN:8054652053183

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 9 |
Dettagli del prodotto : 20125009-CORONA 1 X17,02 Z 9 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 390 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 9 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Catena | iso 1"x17,02 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione