Riferimenti
Chiaravalli:20225018
Rubix:160000000481129
Produttore:20225018
EAN:8054652059253

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 18 |
Dettagli del prodotto : 20225018-CORONA 1 X17,02 Z 18 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5010 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 16b-2 |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Catena | iso 1"x17,02 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore