Riferimenti
Chiaravalli:20115070
Rubix:160000000480830
Produttore:20115070
EAN:8054652052322

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 70 |
Dettagli del prodotto : 20115070-CORONA 5/8X3/8 Z 70 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6790 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 70 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 5/8x3/8 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione