Riferimenti
Chiaravalli:20312036
Rubix:160000000481270
Produttore:20312036
EAN:8054652062086

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 36 |
Dettagli del prodotto : 20312036-CORONA 1/2X5/16 Z 36 TRIPLA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3990 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 36 |
| Codice ISO | 08b-3 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 1/2x5/16 tripla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore