Riferimenti
Chiaravalli:20125036
Rubix:160000000481077
Produttore:20125036
EAN:8054652053459

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 36 |
Dettagli del prodotto : 20125036-CORONA 1 X17,02 Z 36 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7950 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 36 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 1"x17,02 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione