878835-CORONA 1 1/2X1 Z 13 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D24B1013
Rubix:999200100130545
EAN:3660338324116
878835-CORONA 1 1/2X1 Z 13 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878835-CORONA 1 1/2X1 Z 13 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 24B1 Simplex - 13 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Codice ISO24b-1
Diametro di orientamento159,18 mm
Diametro esterno174,2 mm
Larghezza totale24,1 mm
Diametro del foro20 mm
Diametro del mozzo20 mm
€ 17,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione