Riferimenti
Chiaravalli:20119056
Rubix:160000000480959
Produttore:20119056
EAN:8054652052940

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 56 |
Dettagli del prodotto : 20119056-CORONA 3/4X7/16 Z 56 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7570 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 56 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Diametro del foro | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione