Riferimenti
Chiaravalli:20109035
Rubix:160000000480454
Produttore:20109035
EAN:8054652048769

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 35 |
Dettagli del prodotto : 20109035-CORONA 3/8X7/32 Z 35 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 340 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 35 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Catena | iso 3/8x7/32 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione