Riferimenti
Chiaravalli:20238022
Rubix:160000000479423
Produttore:20238022
EAN:8054652060341

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 22 |
Dettagli del prodotto : 20238022-CORONA 1 1/2 Z 22 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26330 g |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 22 |
| Codice ISO | 24b-2 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 1"1/2 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione