Riferimenti
Chiaravalli:20215013
Rubix:160000000480849
Produttore:20215013
EAN:8054652057846

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 13 |
Dettagli del prodotto : 20215013-CORONA 5/8X3/8 Z 13 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 510 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 13 |
| Codice ISO | 10b-2 |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Catena | iso 5/8x3/8 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore