Riferimenti
Chiaravalli:20215037
Rubix:160000000480873
Produttore:20215037
EAN:8054652058089

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 37 |
Dettagli del prodotto : 20215037-CORONA 5/8X3/8 Z 37 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4980 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 37 |
| Codice ISO | 10b-2 |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Catena | iso 5/8x3/8 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione