Riferimenti
Mecaline:D08B2048
Rubix:999200100129680
EAN:3660338315442


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 48 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 877968-CORONA 1/2X5/16 Z 48 DOPPIA C
Dischi a catena - 1 fila. Materiale acciaio XC45.
Platewheel 08B2 Duplex - 48 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 48 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Diametro di orientamento | 194,18 mm |
| Diametro esterno | 200,3 mm |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione