Riferimenti
Chiaravalli:20325024
Rubix:160000000481443
Produttore:20325024
EAN:8054652063830

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 24 |
Dettagli del prodotto : 20325024-CORONA 1 X17,02 Z 24 TRIPLA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14490 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 24 |
| Codice ISO | 16b-3 |
| Diametro del foro | 30 mm |
| Catena | iso 1"x17,02 tripla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione