866162-CORONA 1/2X5/16 Z 19 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D08B1019
Rubix:999200100127558
Produttore:866162
EAN:3660338203473
866162-CORONA 1/2X5/16 Z 19 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866162-CORONA 1/2X5/16 Z 19 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Ruota dentata 08B1 Simplex - 19 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti19
Codice ISO08b-1
Diametro di orientamento77,16 mm
Diametro esterno81,7 mm
Larghezza totale7,2 mm
Diametro del foro10 mm
Diametro del mozzo10 mm
2,07 IVA esclusa
/ Unità
2,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione