Riferimenti
Chiaravalli:20319012
Rubix:160000000481371
Produttore:20319012
EAN:8054652063106

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 12 |
Dettagli del prodotto : 20319012-CORONA 3/4X7/16 Z 12 TRIPLA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1130 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 12 |
| Codice ISO | 12b-3 |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Catena | iso 3/4x7/16 tripla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione