878834-CORONA 1 1/2X1 Z 12 SEMPLICE C
Corone per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:D24B1012
Rubix:999200100130544
EAN:3660338324109


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 878834-CORONA 1 1/2X1 Z 12 SEMPLICE C
Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 24B1 Simplex - 12 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
| Codice ISO | 24b-1 |
| Diametro di orientamento | 147,22 mm |
| Diametro esterno | 162 mm |
| Larghezza totale | 24,1 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione