Riferimenti
Chiaravalli:20219016
Rubix:160000000480989
Produttore:20219016
EAN:8054652058553

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 20219016-CORONA 3/4X7/16 Z 16 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1390 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 16 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Catena | iso 3/4x7/16 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione