Riferimenti
Chiaravalli:20112028
Rubix:160000000480654
Produttore:20112028
EAN:8054652050663

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 28 |
Dettagli del prodotto : 20112028-CORONA 1/2X5/16 Z 28 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 520 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 28 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Catena | iso 1/2x5/16 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione