878681-CORONA 1 1/4X3/4 Z 23 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D20B1023
Rubix:999200100130391
EAN:3660338322570
878681-CORONA 1 1/4X3/4 Z 23 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878681-CORONA 1 1/4X3/4 Z 23 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 20B1 Simplex - 23 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Codice ISO20b-1
Diametro di orientamento233,17 mm
Diametro esterno248,3 mm
Larghezza totale18,5 mm
Diametro del foro25 mm
Diametro del mozzo25 mm
€ 29,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione