878494-CORONA 1X17,02 Z 30 SEMPLICE C
Corone per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:D16B1030
Rubix:999200100130205
EAN:3660338320705


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 30 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 878494-CORONA 1X17,02 Z 30 SEMPLICE C
Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Ruota dentata 16B1 Simplex - 30 denti - Acciaio C45
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 30 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Diametro di orientamento | 243 mm |
| Diametro esterno | 254 mm |
| Larghezza totale | 16,2 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore