878680-CORONA 1 1/4X3/4 Z 22 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D20B1022
Rubix:999200100130390
EAN:3660338322563
878680-CORONA 1 1/4X3/4 Z 22 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti22
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878680-CORONA 1 1/4X3/4 Z 22 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 20B1 Simplex - 22 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti22
Codice ISO20b-1
Diametro di orientamento223,11 mm
Diametro esterno238,3 mm
Larghezza totale18,5 mm
Diametro del foro25 mm
Diametro del mozzo25 mm
27,53 IVA esclusa
/ Unità
33,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore