Riferimenti
Chiaravalli:20109009
Rubix:160000000480428
Produttore:20109009
EAN:8054652048509

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 9 |
Dettagli del prodotto : 20109009-CORONA 3/8X7/32 Z 9 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 9 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Diametro del foro | 7 mm |
| Catena | iso 3/8x7/32 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione