Riferimenti
Chiaravalli:20112056
Rubix:160000000480682
Produttore:20112056
EAN:8054652050946

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 56 |
Dettagli del prodotto : 20112056-CORONA 1/2X5/16 Z 56 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2170 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 56 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Catena | iso 1/2x5/16 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione