Riferimenti
Chiaravalli:20212052
Rubix:160000000480749
Produttore:20212052
EAN:8054652057549

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 52 |
Dettagli del prodotto : 20212052-CORONA 1/2X5/16 Z 52 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5240 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 52 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 1/2x5/16 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione