Riferimenti
Chiaravalli:20219052
Rubix:160000000481024
Produttore:20219052
EAN:8054652058904

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 52 |
Dettagli del prodotto : 20219052-CORONA 3/4X7/16 Z 52 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17310 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 52 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Diametro di orientamento | 315,51 mm |
| Diametro esterno | 323,04 mm |
| Materiale | fe / c45 |
| Larghezza totale | 30,3 mm |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Diametro del mozzo | 25 mm |
| Catena | iso 3/4x7/16 doppia c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione