Riferimenti
Chiaravalli:20119050
Rubix:160000000480953
Produttore:20119050
EAN:8054652052889

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 50 |
Dettagli del prodotto : 20119050-CORONA 3/4X7/16 Z 50 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6000 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 50 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 3/4x7/16 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione