Riferimenti
Chiaravalli:20312050
Rubix:160000000481280
Produttore:20312050
EAN:8054652062192

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 50 |
Dettagli del prodotto : 20312050-CORONA 1/2X5/16 Z 50 TRIPLA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8000 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 50 |
| Codice ISO | 08b-3 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 1/2x5/16 tripla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione