Riferimenti
Chiaravalli:20212041
Rubix:160000000480738
Produttore:20212041
EAN:8054652057433

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 41 |
Dettagli del prodotto : 20212041-CORONA 1/2X5/16 Z 41 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3200 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 41 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Catena | iso 1/2x5/16 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione