866148-CORONA 3/8X7/32 Z 17 SEMPLICE C
Corone per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:D06B1017
Rubix:999180200040460
Produttore:866148
EAN:3660338203336


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 17 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 866148-CORONA 3/8X7/32 Z 17 SEMPLICE C
Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Ruota dentata 06B1 Simplex - 17 denti - Acciaio C45
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Diametro di orientamento | 51,83 mm |
| Diametro esterno | 55,3 mm |
| Larghezza totale | 5,3 mm |
| Diametro del foro | 10 mm |
| Diametro del mozzo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione