Riferimenti
Chiaravalli:20115051
Rubix:160000000480817
Produttore:20115051
EAN:8054652052193

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 51 |
Dettagli del prodotto : 20115051-CORONA 5/8X3/8 Z 51 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3560 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 51 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Catena | iso 5/8x3/8 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione