Riferimenti
Chiaravalli:20219028
Rubix:160000000481001
Produttore:20219028
EAN:8054652058676

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 28 |
Dettagli del prodotto : 20219028-CORONA 3/4X7/16 Z 28 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4730 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 28 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Catena | iso 3/4x7/16 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore