877885-CORONA 1/2X5/16 Z 20 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D08B1020
Rubix:999200100129597
EAN:3660338314612
877885-CORONA 1/2X5/16 Z 20 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 877885-CORONA 1/2X5/16 Z 20 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Ruota dentata 08B1 Simplex - 20 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti20
Codice ISO08b-1
Diametro di orientamento81,19 mm
Diametro esterno85,8 mm
Larghezza totale7,2 mm
Diametro del foro10 mm
Diametro del mozzo10 mm
€ 2,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore