Riferimenti
Mecaline:D06B2017
Rubix:999200100129459
EAN:3660338311130


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 17 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 877537-CORONA 3/8X7/32 Z 17 DOPPIA C
Dischi a catena - 1 fila. Materiale acciaio XC45.
Platewheel 06B2 Duplex - 17 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 06b-2 |
| Diametro di orientamento | 51,83 mm |
| Diametro esterno | 55,3 mm |
| Larghezza totale | 15,4 mm |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Diametro del mozzo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione