878359-CORONA 3/4X7/16 Z 31 DOPPIA C

Corone D04B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D12B2031
Rubix:999200100130070
EAN:3660338319358
878359-CORONA 3/4X7/16 Z 31 DOPPIA C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti31
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 878359-CORONA 3/4X7/16 Z 31 DOPPIA C


Dischi a catena - 1 fila. Materiale acciaio XC45.
Platewheel 12B2 Duplex - 31 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti31
Codice ISO12b-2
Diametro di orientamento188,31 mm
Diametro esterno196,3 mm
Larghezza totale30,3 mm
Diametro del foro20 mm
Diametro del mozzo20 mm
26,63 IVA esclusa
/ Unità
32,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione