Riferimenti
Chiaravalli:20112078
Rubix:160000000480695
Produttore:20112078
EAN:8054652051073

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 78 |
Dettagli del prodotto : 20112078-CORONA 1/2X5/16 Z 78 SEMPLICE C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4270 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 78 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 1/2x5/16 semplice |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione