877917-CORONA 1/2X5/16 Z 75 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D08B1075
Rubix:999200100129629
EAN:3660338314933
877917-CORONA 1/2X5/16 Z 75 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti75
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 877917-CORONA 1/2X5/16 Z 75 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 08B1 Simplex - 75 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti75
Codice ISO08b-1
Diametro di orientamento303,27 mm
Diametro esterno309,2 mm
Larghezza totale7,2 mm
Diametro del foro25 mm
Diametro del mozzo25 mm
21,75 IVA esclusa
/ Unità
26,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore