877918-CORONA 1/2X5/16 Z 76 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D08B1076
Rubix:999200100129630
EAN:3660338314940
877918-CORONA 1/2X5/16 Z 76 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti76
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 877918-CORONA 1/2X5/16 Z 76 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 08B1 Simplex - 76 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti76
Codice ISO08b-1
Diametro di orientamento307,33 mm
Diametro esterno313,3 mm
Larghezza totale7,2 mm
Diametro del foro25 mm
Diametro del mozzo25 mm
22,12 IVA esclusa
/ Unità
26,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione