877477-CORONA 3/8X7/32 Z 25 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:D06B1025
Rubix:999200100129399
EAN:3660338310539
877477-CORONA 3/8X7/32 Z 25 SEMPLICE C
Riepilogo info tecniche
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 877477-CORONA 3/8X7/32 Z 25 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 06B1 Simplex - 25 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Codice ISO06b-1
Diametro di orientamento76 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza totale5,3 mm
Diametro del foro10 mm
Diametro del mozzo10 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,84 IVA esclusa
/ Unità
2,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione