866161-CORONA 1/2X5/16 Z 17 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D08B1017
Rubix:999200100127557
Produttore:866161
EAN:3660338203466
866161-CORONA 1/2X5/16 Z 17 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866161-CORONA 1/2X5/16 Z 17 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Ruota dentata 08B1 Simplex - 17 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Codice ISO08b-1
Diametro di orientamento69,11 mm
Diametro esterno73,6 mm
Larghezza totale7,2 mm
Diametro del foro10 mm
Diametro del mozzo10 mm
€ 1,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore