Riferimenti
Chiaravalli:20219045
Rubix:160000000481018
Produttore:20219045
EAN:8054652058843

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 45 |
Dettagli del prodotto : 20219045-CORONA 3/4X7/16 Z 45 DOPPIA C
Corona
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12800 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 45 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Catena | iso 3/4x7/16 doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione