877506-CORONA 3/8X7/32 Z 56 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D06B1056
Rubix:999200100129428
EAN:3660338310829
877506-CORONA 3/8X7/32 Z 56 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti56
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 877506-CORONA 3/8X7/32 Z 56 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 06B1 Simplex - 56 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti56
Codice ISO06b-1
Diametro di orientamento169,88 mm
Diametro esterno173,8 mm
Larghezza totale5,3 mm
Diametro del foro16 mm
Diametro del mozzo16 mm
6,15 IVA esclusa
/ Unità
7,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione